KAISER GMBH & CO. KG - KAI1281-72A23 SCATOLA HALOXR 100 CON TUNNEL 190 - 1281-72A23
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per controsoffitto a pannelli
Adatto per lampade di potenza - 50...50 W
Adatto per lampade a LED - sì
Diametro max. della lampada - 100 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4013456548626
Codice prodotto
KAI1281-72A23
Cod. produttore
1281-72A23
Produttore
KAI
Applicazione:
Per controsoffitto a pannelli
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Adatto per lampade a LED:
sì
Diametro max. della lampada:
100 mm
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
sì
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
sì
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
sì
Spessore minimo del soffitto:
160 mm
Altezza/profondità di installazione:
105 mm


