AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1281-15 SCATOLA DA INCASSO HALOXR 100 CON - 1281-15

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1281-15 SCATOLA DA INCASSO HALOXR 100 CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera

  • Adatto per lampade di potenza - 50...50 W

  • Adatto per lampade a LED -

  • Diametro max. della lampada - 130 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4013456549845

Codice prodotto

KAI1281-15

Cod. produttore

1281-15

Produttore

KAI

Applicazione:

Per calcestruzzo gettato in opera

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per lampade a LED:

Diametro max. della lampada:

130 mm

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

Spessore minimo del soffitto:

160 mm

Altezza/profondità di installazione:

105 mm