AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1268-40 CALCESTRUZZO, SCATOLA ELETTRONICA

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1268-40 CALCESTRUZZO, SCATOLA ELETTRONICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Cementabile

  • Forma - Tondo

  • Modello - Doppio

  • Diametro - 60 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP3X

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4013456544116

Codice prodotto

KAI1268-40

Cod. produttore

1268-40

Produttore

KAI

Metodo di montaggio:

Cementabile

Forma:

Tondo

Modello:

Doppio

Diametro:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP3X

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

94...94 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

Lunghezza:

145 mm

Larghezza:

71 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro apertura:

no

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Fissatubo:

Blocco per tubo opzionale:

no

Ingresso sul fondo:

Numero di manicotti in dotazione:

0

Privo di alogeni:

Modello coperchio:

Nessuno

Coperchio trasparente:

no

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Nessuno

Per applicazioni speciali:

Altri