KAISER GMBH & CO. KG - KAI1217-02 CALCESTRUZZO TASSELLO AD ESPANSIONE - 1217-02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello a espansione
Materiale - Plastica
Diametro di foratura - 5.5 mm
Con collare / bordo - sì
Adatto per viti per legno a testa esagonale - no
Confezione
2500 PZ
EAN
4013456353602
Codice prodotto
KAI1217-02
Cod. produttore
1217-02
Produttore
KAI
Modello:
Tassello a espansione
Materiale:
Plastica
Diametro di foratura:
5.5 mm
Con collare / bordo:
sì
Adatto per viti per legno a testa esagonale:
no
Adatto per calcestruzzo aerato autoclavato (Gas beton):
no
Adatto per il fissaggio con fascetta:
no
Colore:
Grigio


