KAISER GMBH & CO. KG - KAI1211-32 CALCESTRUZZO,B1 PREFIXR ADATTATORE D32MM - 1211-32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Cementabile
Forma - Altri
Colore - Grigio
Modello - Altri
Diametro - 32 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4013456551404
Codice prodotto
KAI1211-32
Cod. produttore
1211-32
Produttore
KAI
Metodo di montaggio:
Cementabile
Forma:
Altri
Colore:
Grigio
Modello:
Altri
Diametro:
32 mm
Tipo di costruzione:
Altri
Lunghezza:
32 mm
Larghezza:
32 mm
Materiale:
Plastica
Per tubo di diametro:
32 mm
Numero di ingressi:
1
Numero di manicotti in dotazione:
0
Modello coperchio:
Nessuno
Mantenimento del circuito:
Nessuno


