KAISER GMBH & CO. KG - KAI1211-25 CALCESTRUZZO,B1 PREFIXR ADATTATORE D25MM - 1211-25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Cementabile
Forma - Altri
Colore - Grigio
Modello - Altri
Diametro - 25 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4013456551398
Codice prodotto
KAI1211-25
Cod. produttore
1211-25
Produttore
KAI
Metodo di montaggio:
Cementabile
Forma:
Altri
Colore:
Grigio
Modello:
Altri
Diametro:
25 mm
Tipo di costruzione:
Altri
Lunghezza:
25 mm
Larghezza:
25 mm
Materiale:
Plastica
Per tubo di diametro:
25 mm
Numero di manicotti in dotazione:
0
Modello coperchio:
Nessuno
Mantenimento del circuito:
Nessuno


