AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1190-60 UTENSILE COPERCHIO AD INNESTARE - 1190-60

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1190-60 UTENSILE COPERCHIO AD INNESTARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Coperchio per fissaggio a vite

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con viti - no

  • Piombabile - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4013456441903

Codice prodotto

KAI1190-60

Cod. produttore

1190-60

Produttore

KAI

Tipo di fissaggio:

Coperchio per fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con viti:

no

Piombabile:

no