AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1184-90 COPERCHIO UNIVERSALE VDE

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1184-90 COPERCHIO UNIVERSALE VDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 92 mm

  • Per scatola di diametro - 92...92 mm

  • Forma - Tondo

  • Tipo di fissaggio - Coperchio per fissaggio a vite

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 250 PZ

EAN

4013456142701

Codice prodotto

KAI1184-90

Cod. produttore

1184-90

Produttore

KAI

Diametro:

92 mm

Per scatola di diametro:

92...92 mm

Forma:

Tondo

Tipo di fissaggio:

Coperchio per fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Colore:

Bianco

Con viti:

no

Piombabile:

no