KAISER GMBH & CO. KG - KAI1181-95 COPERCHIO DI SEGNALAZIONE - 1181-95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Modello - Coperchio di segnalazione
Lunghezza - 100 mm
Larghezza - 100 mm
Tipo di fissaggio - Coperchio per fissaggio a vite
Confezione
50 PZ
EAN
4013456431003
Codice prodotto
KAI1181-95
Cod. produttore
1181-95
Produttore
KAI
Forma:
Quadrato
Modello:
Coperchio di segnalazione
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
100 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio per fissaggio a vite
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Rosso
Con viti:
no
Piombabile:
no


