AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1159-90 SCATOLA DI RACCORDO P.ISOLAMENTO INTERNO - 1159-90

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1159-90 SCATOLA DI RACCORDO P.ISOLAMENTO INTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Scatola di derivazione / porta apparecchi

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Profondità - 90...90 mm

  • Dotato di anello girevole - no

  • Accoppiabile -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4013456544727

Codice prodotto

KAI1159-90

Cod. produttore

1159-90

Produttore

KAI

Tipo di costruzione:

Scatola di derivazione / porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

90...90 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro apertura:

no

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Fissatubo:

no

Blocco per tubo opzionale:

no

Ingresso sul fondo:

Numero di manicotti in dotazione:

0

Privo di alogeni:

Modello coperchio:

Nessuno

Coperchio trasparente:

no

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Manicotto tunnel

Per applicazioni speciali:

Altri