AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1159-70 SCATOLA DA INCASSO THERMOXR ISO+ - 1159-70

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1159-70 SCATOLA DA INCASSO THERMOXR ISO+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Adatto per lampade di potenza - 8...8 W

  • Adatto per lampade a LED -

  • Diametro max. della lampada - 160 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4013456547902

Codice prodotto

KAI1159-70

Cod. produttore

1159-70

Produttore

KAI

Applicazione:

Altri

Adatto per lampade di potenza:

8...8 W

Adatto per lampade a LED:

Diametro max. della lampada:

160 mm

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Larghezza di incasso:

110 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Spessore minimo del soffitto:

160 mm

Lunghezza di incasso:

220 mm

Altezza/profondità di installazione:

130 mm