AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1159-61 SCATOLA PER APPARECCHI TELESCOPICA

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1159-61 SCATOLA PER APPARECCHI TELESCOPICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Tondo

  • Tipo di costruzione - Scatola porta apparecchi

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Profondità - 50...50 mm

  • Dotato di anello girevole - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013456537057

Codice prodotto

KAI1159-61

Cod. produttore

1159-61

Produttore

KAI

Forma:

Tondo

Tipo di costruzione:

Scatola porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

50...50 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

68 mm

Larghezza:

70 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro apertura:

no

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Per tubo di diametro:

16 mm

Fissatubo:

no

Blocco per tubo opzionale:

no

Ingresso sul fondo:

Numero di manicotti in dotazione:

0

Privo di alogeni:

Modello coperchio:

Nessuno

Coperchio trasparente:

no

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Manicotto tunnel

Per applicazioni speciali:

Altri