AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1155-71 ANELLI PER COMPLANARE SCATOLA E INTONACO - 1155-71

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1155-71 ANELLI PER COMPLANARE SCATOLA E INTONACO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Scatola porta apparecchi

  • Altezza di compensazione - 12 mm

  • Diametro - 70 mm

  • Forma - Tondo

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4013456415300

Codice prodotto

KAI1155-71

Cod. produttore

1155-71

Produttore

KAI

Applicazione:

Scatola porta apparecchi

Altezza di compensazione:

12 mm

Diametro:

70 mm

Forma:

Tondo

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Anello distanziale: