KAISER GMBH & CO. KG - KAI1155-62 ANELLI PER COMPLANARE SCATOLA E INTONACO - 1155-62

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Scatola porta apparecchi
Altezza di compensazione - 24 mm
Diametro - 60 mm
Forma - Tondo
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Confezione
1 PZ
EAN
4013456557017
Codice prodotto
KAI1155-62
Cod. produttore
1155-62
Produttore
KAI
Applicazione:
Scatola porta apparecchi
Altezza di compensazione:
24 mm
Diametro:
60 mm
Forma:
Tondo
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Anello distanziale:
sì


