KAISER GMBH & CO. KG - KAI1096-93 COPERCHIO DI SOSTITUZIONE - 1096-93

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Lunghezza - 159 mm
Larghezza - 159 mm
Tipo di fissaggio - Coperchio per fissaggio a vite
Materiale - Plastica
Confezione
200 PZ
EAN
4013456140042
Codice prodotto
KAI1096-93
Cod. produttore
1096-93
Produttore
KAI
Forma:
Quadrato
Lunghezza:
159 mm
Larghezza:
159 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio per fissaggio a vite
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Con viti:
no
Piombabile:
no


