AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1096-13 COPERCHIO - 1096-13

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1096-13 COPERCHIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Lunghezza - 159 mm

  • Larghezza - 159 mm

  • Tipo di fissaggio - Coperchio per fissaggio a vite

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 200 PZ

EAN

4013456140028

Codice prodotto

KAI1096-13

Cod. produttore

1096-13

Produttore

KAI

Forma:

Quadrato

Lunghezza:

159 mm

Larghezza:

159 mm

Tipo di fissaggio:

Coperchio per fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con viti:

no

Piombabile:

no