KAISER GMBH & CO. KG - KAI1095-93 COPERCHIO - 1095-93

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Lunghezza - 107 mm
Larghezza - 107 mm
Tipo di fissaggio - Coperchio per fissaggio a vite
Materiale - Plastica
Confezione
500 PZ
EAN
4013456141018
Codice prodotto
KAI1095-93
Cod. produttore
1095-93
Produttore
KAI
Forma:
Quadrato
Lunghezza:
107 mm
Larghezza:
107 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio per fissaggio a vite
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Con viti:
no
Piombabile:
no


