AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1092-95 SOTTO INTONACO COPERCHIO - 1092-95

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1092-95 SOTTO INTONACO COPERCHIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Lunghezza - 240 mm

  • Larghezza - 284 mm

  • Tipo di fissaggio - Coperchio per fissaggio a vite

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013456140103

Codice prodotto

KAI1092-95

Cod. produttore

1092-95

Produttore

KAI

Forma:

Rettangolare

Lunghezza:

240 mm

Larghezza:

284 mm

Tipo di fissaggio:

Coperchio per fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con viti:

no

Piombabile:

no