AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1089-30 PUNTA ELICOIDALE DA TRAPANO D 6 MM - 1089-30

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1089-30 PUNTA ELICOIDALE DA TRAPANO D 6 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro punta - 6 mm

  • Adatto per ghisa - no

  • Adatto per vetro - no

  • Diametro del gambo / dello stelo - 6 mm

  • Spina plug-in con estremità piatta - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4013456254206

Codice prodotto

KAI1089-30

Cod. produttore

1089-30

Produttore

KAI

Diametro punta:

6 mm

Adatto per ghisa:

no

Adatto per vetro:

no

Diametro del gambo / dello stelo:

6 mm

Spina plug-in con estremità piatta:

no

Con punta di centraggio:

Diametro del foro di centraggio:

6 mm

Doppia punta:

no