KAISER GMBH & CO. KG - KAI1086-00 UTENSILE - FRESA STANDARD D 68MM - 1086-00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 68 mm
Profondità di taglio - 18 mm
Svasatore - no
Adatto per cartongesso - sì
Diametro del foro di centraggio - 8 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4013456255203
Codice prodotto
KAI1086-00
Cod. produttore
1086-00
Produttore
KAI
Diametro:
68 mm
Profondità di taglio:
18 mm
Svasatore:
no
Adatto per cartongesso:
sì
Diametro del foro di centraggio:
8 mm
Adatto per legno:
sì
Adatto per la plastica:
sì
Adatto per fibra ottica:
no
Adatto per l'alluminio:
no
Adatto per ottone:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per l'acciaio:
no


