AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1083-25 UTENSILE FRESA DISTANZIATRICE PROFIX - 1083-25

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1083-25 UTENSILE FRESA DISTANZIATRICE PROFIX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per cartongesso -

  • Diametro del foro di centraggio - 8 mm

  • Adatto per legno -

  • Adatto per la plastica -

  • Adatto per fibra ottica - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4013456251106

Codice prodotto

KAI1083-25

Cod. produttore

1083-25

Produttore

KAI

Adatto per cartongesso:

Diametro del foro di centraggio:

8 mm

Adatto per legno:

Adatto per la plastica:

Adatto per fibra ottica:

no

Adatto per l'alluminio:

no

Adatto per ottone:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per l'acciaio:

no