AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1082-20 FRESA BI-METALLO D 120 MM - 1082-20

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1082-20 FRESA BI-METALLO D 120 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 120 mm

  • Profondità di taglio - 40 mm

  • Svasatore - no

  • Adatto per cartongesso -

  • Diametro del foro di centraggio - 8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013456251212

Codice prodotto

KAI1082-20

Cod. produttore

1082-20

Produttore

KAI

Diametro:

120 mm

Profondità di taglio:

40 mm

Svasatore:

no

Adatto per cartongesso:

Diametro del foro di centraggio:

8 mm

Adatto per legno:

Adatto per la plastica:

Adatto per fibra ottica:

no

Adatto per l'alluminio:

no

Adatto per ottone:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per l'acciaio:

no