KAISER GMBH & CO. KG - KAI1082-05 SVASATURA BORDO UTENS. MULTI 4000 D 35MM - 1082-05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 35 mm
Svasatore - sì
Adatto per cartongesso - sì
Diametro del foro di centraggio - 8 mm
Adatto per legno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4013456250109
Codice prodotto
KAI1082-05
Cod. produttore
1082-05
Produttore
KAI
Diametro:
35 mm
Svasatore:
sì
Adatto per cartongesso:
sì
Diametro del foro di centraggio:
8 mm
Adatto per legno:
sì
Adatto per la plastica:
sì
Adatto per fibra ottica:
no
Adatto per l'alluminio:
no
Adatto per ottone:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per l'acciaio:
no


