AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1056-04 SCATOLA PER APPARECCHI A NORME TEDESCHE - 1056-04

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1056-04 SCATOLA PER APPARECCHI A NORME TEDESCHE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Forma - Tondo

  • Colore - Nero

  • Modello - Singolo

  • Diametro - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013456532090

Codice prodotto

KAI1056-04

Cod. produttore

1056-04

Produttore

KAI

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Forma:

Tondo

Colore:

Nero

Modello:

Singolo

Diametro:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP2X

Tipo di costruzione:

Scatola porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

46...46 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Materiale:

Plastica

Con viti:

Passaggio scatola tramite foro apertura:

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Per tubo di diametro:

20 / 25 mm

Fissatubo:

no

Blocco per tubo opzionale:

no

Ingresso sul fondo:

Numero di manicotti in dotazione:

0

Privo di alogeni:

Modello coperchio:

Nessuno

Coperchio trasparente:

no

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Manicotto tunnel

Per applicazioni speciali:

Altri