AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003155 SingleHook Alpin - 2003155

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003155 SingleHook Alpin

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Adatto per fissaggio tetto inclinato -

  • Adatto per fissaggio tetto piano - no

  • Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786213139

Codice prodotto

K2S2003155

Cod. produttore

2003155

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Adatto per fissaggio tetto inclinato:

Adatto per fissaggio tetto piano:

no

Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:

no

Adatto per fissaggio facciate:

no

Adatto per fissaggio superfici libere:

no

Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:

no

Con materiale di fissaggio:

Con piastra di montaggio:

Larghezza piastra di fissaggio:

100 mm

Lunghezza piastra di fissaggio:

106.5 mm

Altezza piastra di montaggio:

13.2 mm

Larghezza del gancio:

45 mm

Spessore del gancio:

10.5 mm

Regolabile:

no

Penetrazione tetto necessaria:

Ancoraggio:

A vite

Adatto per copertura:

Tegola portoghese

Per il fissaggio dei componenti del sistema K2 su tetti in tegole. Braccetto regolabile in altezza per un fissaggio flessibile del profilo SingleRail. Compresi viti testa a martello e dadi filettati per il montaggio SingleRail. Da utilizzare solo in combinazione con una tegola in lamiera. Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66