AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003145 SingleRail Climber 36/50 Set - 2003145

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Giunto a croce

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Larghezza - 42 mm

  • Altezza - 27 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786213047

Codice prodotto

K2S2003145

Cod. produttore

2003145

Produttore

K2S

Modello:

Giunto a croce

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Larghezza:

42 mm

Altezza:

27 mm

Profondità:

45 mm

Con materiale di fissaggio:

Come connettore per soluzione ad incrocio per K2 SingleRail 36 e 50 e K2 CrossRail 36 e 48. Viti e dadi inclusi. Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66, acciaio inox A2