AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003072 OneMid Black Set 30-42 - 2003072

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003072 OneMid Black Set 30-42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Morsetto centrale

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Anodizzato

  • Larghezza - 65 mm

  • Altezza - 59.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786212460

Codice prodotto

K2S2003072

Cod. produttore

2003072

Produttore

K2S

Modello:

Morsetto centrale

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Anodizzato

Larghezza:

65 mm

Altezza:

59.6 mm

Profondità:

37 mm

Con materiale di fissaggio:

Per altezza telaio:

30...42 mm

Nero anodizzato morsetto universale intermedio con semplice "funzione click"per il fissaggio di moduli solari con altezza del telaio di 30-42 mm. Non compatibile con K2 Dome 6 e K2 FlatRail, SolidRail L/ LS /XL e CrossRail 62/ 90. Materiale: alluminio EN AW 6063 T66 / EN AW 6082 T6 / A2 / POM. L'anodizzazione puo presentare leggeri graffi a causa dell'imballaggio e del trasporto