AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002735 Metal perforated tie 20x0,8

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002735 Metal perforated tie 20x0,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 10000 mm

  • Altezza - 20 mm

  • Profondità - 0.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786210589

Codice prodotto

K2S2002735

Cod. produttore

2002735

Produttore

K2S

Modello:

Altri

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

10000 mm

Altezza:

20 mm

Profondità:

0.8 mm

Nastro perforato come protezione dal vento. Un rotolo di nastro perforato e lungo 10 metri. Materiale: acciaio inox A2 (1.4301)