K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002683 SingleRail L-Adapter Set - 2002683

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Larghezza - 35 mm
Altezza - 55 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4251786210312
Codice prodotto
K2S2002683
Cod. produttore
2002683
Produttore
K2S
Modello:
Altri
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
35 mm
Altezza:
55 mm
Profondità:
36 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Set connettore per il profilo SingleRail con i morsetti per i ganci.Il set e compost da:1x L-adapter SingleRail (2002652), alluminio EN AW-6063 T661x Dado flangiato autoserrante con zigrinatura M8 (2002744), acciaio inox A21x bullone testa a martello M8x20 (1002387), acciaio inox A21x vite a testa piana M10x25 (1000431), acciao inox A21x dado M10 (1000042), acciaio inox A2



