K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002610 DomeClamp EC Black Set 30-50 - 2002610

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Morsetto terminale
Materiale - Alluminio
Superficie - Anodizzato
Larghezza - 65 mm
Altezza - 67 mm
Confezione
20 PZ
EAN
4251786209989
Codice prodotto
K2S2002610
Cod. produttore
2002610
Produttore
K2S
Modello:
Morsetto terminale
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Anodizzato
Larghezza:
65 mm
Altezza:
67 mm
Profondità:
29.9 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Per altezza telaio:
30...50 mm
Nero anodizzato set morsetti terminali universale per il fissaggio dei moduli sui sistemi K2 Dome 6. Materiale: anodizzato alluminio EN AW 6063 T66; EN AW 6082 T6, acciaio inossidabile (1.4301). L'anodizzazione puo presentare leggeri graffi a causa dell'imballaggio e del trasporto.




