AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002570 Multi-Monti concrete screw 7.5x40

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002570 Multi-Monti concrete screw 7.5x40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Altri

  • Lunghezza - 40 mm

  • Diametro di foratura - 7.5 mm

  • Sistema di avvitamento - Torx

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4251786209699

Codice prodotto

K2S2002570

Cod. produttore

2002570

Produttore

K2S

Forma della testa:

Altri

Lunghezza:

40 mm

Diametro di foratura:

7.5 mm

Sistema di avvitamento:

Torx

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Altri

Materiale:

Altri

Profondità min. del foro:

40 mm

Dimensioni (TX):

30

L'ancoraggio a vite in calcestruzzo MULTI-MONTI-plus MS 7,5x40 con testa flangiata viene inserito direttamente in un foro preforato, dove e immediatamente caricabile. La sua filettatura in calcestruzzo dentato rinforzato taglia una filettatura interna nel materiale da costruzione. Materiale: acciaio al carbonio zincato lucido, A2K