K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002568 SingleHook FT PAN - 2002568

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Adatto per fissaggio tetto inclinato - sì
Adatto per fissaggio tetto piano - no
Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - no
Confezione
25 PZ
EAN
4251786209675
Codice prodotto
K2S2002568
Cod. produttore
2002568
Produttore
K2S
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Adatto per fissaggio tetto inclinato:
sì
Adatto per fissaggio tetto piano:
no
Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:
no
Adatto per fissaggio facciate:
no
Adatto per fissaggio superfici libere:
no
Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:
no
Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:
no
Con materiale di fissaggio:
sì
Con piastra di montaggio:
sì
Larghezza piastra di fissaggio:
30 mm
Lunghezza piastra di fissaggio:
71 mm
Altezza piastra di montaggio:
5 mm
Larghezza del gancio:
30 mm
Spessore del gancio:
5 mm
Regolabile:
no
Penetrazione tetto necessaria:
sì
Ancoraggio:
A vite
Adatto per copertura:
Tegola portoghese




