AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002558 DomeClamp MC Set 30-50

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Morsetto centrale

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Larghezza - 65 mm

  • Altezza - 53 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786209576

Codice prodotto

K2S2002558

Cod. produttore

2002558

Produttore

K2S

Modello:

Morsetto centrale

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Larghezza:

65 mm

Altezza:

53 mm

Profondità:

34.2 mm

Con materiale di fissaggio:

Per altezza telaio:

30...50 mm

Set morsetto intermedio universale per il fissaggio dei moduli sui sistemi K2 Dome 6. Materiale: alluminio EN AW 6063 T66; EN AW 6082 T6, acciaio inossidabile (1.4301)