AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001972 SingleBoard 3S/4S 2.10 m - 2001972

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Adatto per fissaggio tetto inclinato -

  • Adatto per fissaggio tetto piano - no

  • Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786207107

Codice prodotto

K2S2001972

Cod. produttore

2001972

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Adatto per fissaggio tetto inclinato:

Adatto per fissaggio tetto piano:

no

Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:

no

Adatto per fissaggio facciate:

no

Adatto per fissaggio superfici libere:

no

Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

Larghezza piastra di fissaggio:

2100 mm

Lunghezza piastra di fissaggio:

124 mm

Altezza piastra di montaggio:

25.9 mm

Regolabile:

Penetrazione tetto necessaria:

Ancoraggio:

A vite

Adatto per copertura:

Tegola portoghese

L?elemento SingleBoard 3S/4S permette il posizionamento di un braccio SingleHook tra due travetti. Ei anche possibile spostare il braccio individualmente. Ad esempio e utile nelle aree di bordo del tetto o in presenza di ostacoli.Materiale: alluminio EN AW-6063 T66