K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001732 Socket Head Bolt serrated M8x25 - 2001732

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Testa cilindrica
Materiale - Acciaio inox
Sistema di avvitamento - Inserto esagonale
Qualità del materiale - Altri
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 25 mm
Confezione
200 PZ
EAN
4251786206650
Codice prodotto
K2S2001732
Cod. produttore
2001732
Produttore
K2S
Forma della testa:
Testa cilindrica
Materiale:
Acciaio inox
Sistema di avvitamento:
Inserto esagonale
Qualità del materiale:
Altri
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
25 mm
Testa svasata:
no
Superficie:
Non trattato
Interamente filettato:
sì
Lunghezza della filettatura:
25 mm
Con dado:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Colore:
Acciaio Inox
Con flangia:
sì
Autobloccante:
no
Apertura di chiave:
6 mm
Diametro della testa:
13 mm
Con rondella:
no
Filettatura sinistrorsa:
no
Altezza della testa:
8 mm