AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001729 Socket Head Bolt serrated M8x20

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001729 Socket Head Bolt serrated M8x20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Testa cilindrica

  • Materiale - Acciaio inox

  • Sistema di avvitamento - Inserto esagonale

  • Qualità del materiale - Altri

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786206629

Codice prodotto

K2S2001729

Cod. produttore

2001729

Produttore

K2S

Forma della testa:

Testa cilindrica

Materiale:

Acciaio inox

Sistema di avvitamento:

Inserto esagonale

Qualità del materiale:

Altri

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

20 mm

Testa svasata:

no

Superficie:

Non trattato

Interamente filettato:

Lunghezza della filettatura:

20 mm

Con dado:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Colore:

Acciaio Inox

Con flangia:

Autobloccante:

no

Apertura di chiave:

6 mm

Diametro della testa:

13 mm

Con rondella:

no

Filettatura sinistrorsa:

no

Altezza della testa:

8 mm

Vite a testa cava esagonale con zigrinatura di sicurezza M8x20 ISO 4762. Acionamento: 6.Materiale: acciaio inox A2