AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001640 S-5!E-Mini-FLInlaycopperroof - 2001640

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001640 S-5!E-Mini-FLInlaycopperroof

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

  • Larghezza - 20 mm

  • Altezza - 6 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4251786206452

Codice prodotto

K2S2001640

Cod. produttore

2001640

Produttore

K2S

Modello:

Altri

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Larghezza:

20 mm

Altezza:

6 mm

Profondità:

65 mm

Con materiale di fissaggio:

no

Inserto in acciaio inox per SeamClamp in alluminio per l?uso su tetti in lamiera ad aggraffatura piana in rame. L?inserto impedisce la corrosione elettrochimica tra il tetto in rame e il morsetto in alluminio. Materiale: acciaio inossidabile V2A