K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001627 SingleRail 63 RailConnector Set

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore profilo
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Larghezza - 300 mm
Altezza - 37.6 mm
Confezione
4 PZ
EAN
4251786206421
Codice prodotto
K2S2001627
Cod. produttore
2001627
Produttore
K2S
Modello:
Connettore profilo
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
300 mm
Altezza:
37.6 mm
Profondità:
35.2 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Congiuntore de inserire tra due profili K2 SingleRail 63. viti incluse.Materiale: alluminio EN AW-6063 T66, acciaio inox