K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001196 Spring plug - 2001196

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 3 mm
Lunghezza - 70 mm
Materiale - Acciaio inox
Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Modello - Splint monolaterale
Confezione
100 PZ
EAN
4251786205677
Codice prodotto
K2S2001196
Cod. produttore
2001196
Produttore
K2S
Diametro:
3 mm
Lunghezza:
70 mm
Materiale:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Modello:
Splint monolaterale
Superficie:
Non trattato
Spina a molla DIN 11024. Materiale: Acciaio inox A2-AISI304


