AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001014 CarrierRail,2.97m

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001014 CarrierRail,2.97m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 2.975 m

  • Larghezza - 120 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Peso - 4.522 kg/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786215973

Codice prodotto

K2S2001014

Cod. produttore

2001014

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

2.975 m

Larghezza:

120 mm

Altezza:

30 mm

Peso:

4.522 kg/m

Il K2 CarrierRail e utilizzato come guida di base per l'installazione in facciata su elementi di parete a sandwich. Realizzato in alluminio EN AW 6063 T66 per la massima durata e affidabilita.