K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2000774 S DomeSDSmall - 2000774

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Larghezza - 40 mm
Altezza - 38.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4251786205097
Codice prodotto
K2S2000774
Cod. produttore
2000774
Produttore
K2S
Modello:
Altri
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
40 mm
Altezza:
38.7 mm
Profondità:
106.6 mm
Con materiale di fissaggio:
no
SD a cupola stretta per il sistema S-Dome Small. Viene installata in combinazione con MultiRail e FlexClamp Small. Larghezza: 40 mm.Materiale: Alluminio EN AW 6063 T66


