AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2000471 MultiRail,4.20m

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 4.2 m

  • Larghezza - 39 mm

  • Altezza - 32 mm

  • Con canalina portacavi - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4251786204748

Codice prodotto

K2S2000471

Cod. produttore

2000471

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

4.2 m

Larghezza:

39 mm

Altezza:

32 mm

Con canalina portacavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Momento di resistenza Wx:

1654.2 mm³

Momento di resistenza Wy:

2429.5 mm³

Peso:

0.5835 kg/m

Profilo di montaggio in alluminio per il fissaggio diretto del modulo o come base per sistemi ad incrocio. Per il montaggio diretto su lamiera grecata. Montaggio facile e veloce con viti di autofilettanti. Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66