AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2000122 SolidRail HangerBolt M10x250 - 2000122

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2000122 SolidRail HangerBolt M10x250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Lunghezza - 250 mm

  • Sistema di avvitamento - Esagonale

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786204243

Codice prodotto

K2S2000122

Cod. produttore

2000122

Produttore

K2S

Materiale:

Acciaio inox

Lunghezza:

250 mm

Sistema di avvitamento:

Esagonale

Dimensione filettatura, metrica:

10

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Diametro del gambo / dello stelo:

10 mm

Tipo di filettatura:

Metrico

K2 Set vite tirafondo SolidRail premontato con barra e viti M10x250 con Piastra in alluminio regolabile e guarnizione. Per il fissaggio dei componenti K2 Systems su strutture in legno, adatto a coperture in fibrocemento. Lunghezza filettatura per legno 67mm. Lunghezza filettatura metrica 85 mm.Certificato.Materiale: Acciaio inox A2/ alluminio/ EPDM