AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1006398 Wood screw countersunk head 6x70/42

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1006398 Wood screw countersunk head 6x70/42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di avvitamento - Torx

  • Materiale - Acciaio inox

  • Forma della testa - Testa a tromba

  • Lunghezza - 70 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 200 PZ

EAN

4251786203796

Codice prodotto

K2S1006398

Cod. produttore

1006398

Produttore

K2S

Sistema di avvitamento:

Torx

Materiale:

Acciaio inox

Forma della testa:

Testa a tromba

Lunghezza:

70 mm

Superficie:

Non trattato

Testa svasata:

Colore:

Acciaio Inox

Spargimento del filo:

Filettatura parziale

Tipo di filettatura:

Ruvido

Foro di testa:

Forma della punta:

Appuntito

Lunghezza della filettatura:

42 mm

Diametro della testa:

12 mm

Con scanalature di fresatura sotto la testa:

Punta con nervature di fresatura:

Temprato:

Con rivestimento antiaderente:

Con gambo scanalato:

Diametro del gambo / dello stelo:

6 mm

Discussione combinata:

Con rondella e guarnizione:

no

Diametro della filettatura:

6 mm

Dimensione della punta:

25

Con punta a coclea:

Confezione in strisce fascicolate:

no

Viti costr. legno punta forante e Testa svasata 6x70/42. Domanda per l'articolo 1000373 - SolidHook Slate Roof Hook. Acionamento: TX25. Materiale: A2