K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005347 S EndClampBlackSet30-31 - 1005347

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Morsetto terminale
Materiale - Alluminio
Superficie - Anodizzato
Larghezza - 65 mm
Altezza - 52 mm
Confezione
20 PZ
EAN
4251786203093
Codice prodotto
K2S1005347
Cod. produttore
1005347
Produttore
K2S
Modello:
Morsetto terminale
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Anodizzato
Larghezza:
65 mm
Altezza:
52 mm
Profondità:
33.8 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Per altezza telaio:
30...31 mm
Nero anodizzato K2 set morsetto terminale Per il fissaggio dei moduli fotovoltaici con cornice di altezza 30-31 mm. Non compatibile con il sistema K2 Dome 6. Materiale: anodizzato alluminio EN AW-6063 T66, acciaio inox A2, PA. L'anodizzazione puo presentare leggeri graffi a causa dell'imballaggio e del trasporto.


