K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1004110 SolidRail CrossConnector Set - 1004110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Giunto a croce
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Larghezza - 75.7 mm
Altezza - 70 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4251786202041
Codice prodotto
K2S1004110
Cod. produttore
1004110
Produttore
K2S
Modello:
Giunto a croce
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
75.7 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
3 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Congiuntore angolare adatto ad unire due profili perpendicolari. La versione e adatta per profili K2 SolidRail Light, Medium e Alpin. Viti e dadi inclusi. Materiale: acciaio inox A2, PA


