AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1002387 T-Bolt 20/12 M8x20 - 1002387

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1002387 T-Bolt 20/12 M8x20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

  • Lunghezza - 20 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Larghezza della testa - 8.7 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4251786201303

Codice prodotto

K2S1002387

Cod. produttore

1002387

Produttore

K2S

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Lunghezza:

20 mm

Dimensione filettatura, metrica:

8

Larghezza della testa:

8.7 mm

Qualità del materiale:

Altri

Con dado:

no

Adatto per guida di montaggio:

Vite con testa a martello per l'inserimento nella camera laterale delle guide K2 SingleRail 36 & 50. Puo essere inserito in qualsiasi posizione e puo essere spostato in un secondo momento, se necessario. filettatura: M8x20 mm; forma della testa: 20/12;dimensioni della testa: 15,5x8,5x4 mm. Materiale: acciaio inossidabile A2 1.4301