AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000653 P SolidHookPANH38/15035x6

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

  • Adatto per fissaggio tetto inclinato -

  • Adatto per fissaggio tetto piano - no

  • Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4251786200603

Codice prodotto

K2S1000653

Cod. produttore

1000653

Produttore

K2S

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Adatto per fissaggio tetto inclinato:

Adatto per fissaggio tetto piano:

no

Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:

no

Adatto per fissaggio facciate:

no

Adatto per fissaggio superfici libere:

no

Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

Larghezza piastra di fissaggio:

80 mm

Lunghezza piastra di fissaggio:

180 mm

Altezza piastra di montaggio:

4 mm

Larghezza del gancio:

35 mm

Spessore del gancio:

6 mm

Regolabile:

no

Penetrazione tetto necessaria:

Ancoraggio:

A vite

Adatto per copertura:

Tegola portoghese

Per il fissaggio dei componenti K2 su tetti in tegole con tegole standard. Braccetto con foro prolungato per il montaggio dei SolidRail con bulloni testa a martello e dado filettato M10. Piastra fondo: 180x80x4 mm, Altezza sotto braccio: 38 mm, Altezza braccio: 89 mm, Altezza complessiva: 150 mm, Profondita del braccio: 91 mm. Materiale: acciaio inox (1.4016)