AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000571 T-Bolt 28/15 M10x25 - 1000571

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000571 T-Bolt 28/15 M10x25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

  • Lunghezza - 25 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

  • Larghezza della testa - 10 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4251786200542

Codice prodotto

K2S1000571

Cod. produttore

1000571

Produttore

K2S

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Lunghezza:

25 mm

Dimensione filettatura, metrica:

10

Larghezza della testa:

10 mm

Qualità del materiale:

Altri

Con dado:

no

Adatto per guida di montaggio:

Bullone Testa a Martello M10x25 per l'inserimento nella camera inferiore del SolidRail K2. Puo essere inserito in qualsiasi posizione e puo essere spostato successivamente se necessario. Testa: 28/15. misure testa: 22,5x10,5x4 mm. filettatura: M10x25. Materiale: acciaio inox(1.4301)