K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000368 T-Bolt 28/15 M8x30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Lunghezza - 30 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Larghezza della testa - 10 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4251786200399
Codice prodotto
K2S1000368
Cod. produttore
1000368
Produttore
K2S
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Lunghezza:
30 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Larghezza della testa:
10 mm
Qualità del materiale:
Altri
Con dado:
no
Adatto per guida di montaggio:
sì